Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Global Largeur9 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureSimplement scellé
- Description6200-RLD BRG
- Description longueLe 6200-RLD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur de 9 mm, une conception droite, scellée à l'unité.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6200-RLD
- Numéro CUP du fabricant8865590657513
- Tr/min maximum (graisse)25000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale5100 N
- Capacité de charge statique radiale2390 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106985631