Motion
6202 RS C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E. 35 mm, largeur 11 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01706575
N° MFR6202 RS C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E. 35 mm, largeur 11 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01706575
N° MFR6202 RS C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6202-RLD-C3 BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6202 RS C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, scellé à une seule extrémité pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202 RS C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106950752

Aperçu

Description du fabricant
6202-RLD-C3 BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif