Motion
99502H
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.4331 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01706576
N° MFR99502H
Prix23.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.4331 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01706576
N° MFR99502H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Global Largeur  
    0.4331 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    99502H-2RLDF2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 99502H présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4331 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    37094
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106103905

Aperçu

Description du fabricant
99502H-2RLDF2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif