Motion
6203-2RSNR C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01706579
N° MFR6203-2RSNR C3
Prix19.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01706579
N° MFR6203-2RSNR C3
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
Prix19.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6203-2RLDNRC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6203-2RSNR C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-2RSNR C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106985969

Aperçu

Description du fabricant
PAR.6203-2RLDNRC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif