Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur14 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT À BILLES RADIAL 6204 - PETITE TAILLE
- Description longueLe 6204 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricant6204
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106968320