Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur14 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureSimplement scellé
- Description6204-RLDC3-A BILLE BRG
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6204-RS C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm, scellé à une seule extrémité pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6204-RS C3
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106986119