Motion
6205-ZZNR C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, double blindage, avec anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01706583
N° MFR6205-ZZNR C3
Prix29.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, double blindage, avec anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01706583
N° MFR6205-ZZNR C3
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
Prix29.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6205-ZZDNRC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6205-ZZNR C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm, à double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205-ZZNR C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106986249

Aperçu

Description du fabricant
PAR.6205-ZZDNRC3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL