Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre80 mm
- Global Largeur18 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6208-2RLDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6208-2RLD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 18 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant29143
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106031604