Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur14 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6303-ZZDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6303 ZZ C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm, à double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6303 ZZ C3
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106220268
Aperçu
Description du fabricant
PAR.6303-ZZDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL