Motion
6304Z C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 52 mm, largeur 15 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01706600
N° MFR6304Z C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 52 mm, largeur 15 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI01706600
N° MFR6304Z C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6304-ZD-C3 BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6304Z C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm, blindé unique pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6304Z C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590008803

Aperçu

Description du fabricant
6304-ZD-C3 BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon