Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter25 mm
- Outside Diameter62 mm
- Overall Width17 mm
Details
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6305-ZZDC3V2 BILLE BRG
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6305-ZZD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 17 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant636
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106148258
Aperçu
Description du fabricant
6305-ZZD-C3 BRG