Motion
6307-2RLD-C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01706604
N° MFR6307-2RLD-C3
Prix53.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01706604
N° MFR6307-2RLD-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6307-2RLDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6307-2RLD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    770
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106103868

Aperçu

Description du fabricant
6307-2RLDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good