Motion
1604-ZZ
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.3438 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI01706607
N° MFR1604-ZZ
Prix9.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, D.E 0.8750 po, largeur 0.3438 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI01706607
N° MFR1604-ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    0.3438 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT RADIAL À BILLES 1604-ZZU
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 1604-ZZ présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.3438 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1415
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106984276

Aperçu

Description du fabricant
PER.21406-ZZU BOULE RADIALE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good