Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter0.5000 in
- Outside Diameter1.1250 in
- Overall Width0.3750 in
Details
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description1616-2RLD ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 1616-2RS présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3750 po.
- Numéro de catalogue du fabricant1616-2RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106005988
Aperçu
Description du fabricant
PAR.21808-2RLD RADIAL BALL BRG