Motion
1616-2RSNR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 1.1250 po, largeur 0.3750 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01706610
N° MFR1616-2RSNR
Prix23.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 1.1250 po, largeur 0.3750 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01706610
N° MFR1616-2RSNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    1616-2RLDNR BOULE RADIALE BRG-INCH
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 1616-2RSNR présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3750 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1456
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106981268

Aperçu

Description du fabricant
PAR.21808-2RLDNR BALLE RADIALE BRG-POCHÉE