Motion
42-GC6300-02 IDL*35TRGH ST EQ F/S

REXNORD INC
42-GC6300-02 IDL*35TRGH ST EQ F/S

10505983 / 42-GC6300-02 IDL 35TRGH ST EQ F/S
N° D’ARTICLE MI01706624
N° MFR42-GC6300-02 IDL*35TRGH ST EQ F/S
Prix2,231.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
42-GC6300-02 IDL*35TRGH ST EQ F/S

10505983 / 42-GC6300-02 IDL 35TRGH ST EQ F/S
N° D’ARTICLE MI01706624
N° MFR42-GC6300-02 IDL*35TRGH ST EQ F/S
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
Prix2,231.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    39-7/16 po
  • Largeur totale
    53 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Longueur du rouleau
    15 (des deux côtés) po, 15 (centre) po
  • Poids
    88.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210806705

Aperçu

Description du fabricant
42-GC6300-02 IDL 35TRGH STL EQ F/S
  • 42-C6300 Auvent de bac scellé en usine