Motion
UCF211-32
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 2 po, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité R
N° D’ARTICLE MI01706638
N° MFRUCF211-32
Price$216.55/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 2 po, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité R
N° D’ARTICLE MI01706638
N° MFRUCF211-32
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
Votre prix216.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Bore Diameter  
    2 po
  • Overall Height  
    2.3100 po
  • Overall Length Diameter  
    6.3750 po

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590112807
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC211-32
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UCF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106023401

Aperçu

Description du fabricant
UCF211-32-A UNITÉ MONTÉE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif