Motion
UCFT201-8
Unité de roulements à billes à montage sur bride - 1/2 po d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service normal, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI01706643
N° MFRUCFT201-8
Prix69.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulements à billes à montage sur bride - 1/2 po d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service normal, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI01706643
N° MFRUCFT201-8
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
Votre prix69.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Global Hauteur  
    1.3200 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.8750 po
  • Largeur totale
    2.1250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590110469
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC201-8
  • Type de joint
    Joints R
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106946359

Aperçu

Description du fabricant
UCFT201-8-A UNITÉ MONTÉE