Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1250 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Global Hauteur1.7500 po
- Longueur totale Diamètre6.3438 po
- Largeur totale3.5313 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590111367
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC207-23
- Type de jointJoints R
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106971788