Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Diamètre extérieur3.0625 po
- Hauteur totale4.0625 po
- Global Largeur1.3390 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetage3/4 - 14 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590311286
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Roulement de rechangeUC
- Type de jointJoint R
- SérieUCHA
- CUP_NON1200106971573
Aperçu
Description du fabricant
UCHA205-16 UNITÉ MONTÉE