Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1875 po
- Anneau intérieur Largeur1.0310 po
- Extérieur Diamètre2.5313 po
- Poids0.08 lb
Détails
- Matériau du roulementCaoutchouc
- Type de serviceService normal
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Numéro CUP du fabricant8865590633630
- Roulement de rechangeFHRL6006-19
- Type de jointTVD
- SérieLRCSM
- CUP_NON1200106772835