Motion
UCPA206-30mm
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 30 mm, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01706660
N° MFRUCPA206-30mm
Prix81.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 30 mm, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01706660
N° MFRUCPA206-30mm
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
Prix81.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1.9688 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5938 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    3.6875 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590114542
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    UC206-30 mm
  • Type de joint
    Joint R
  • Série
    UCPA
  • CUP_NON
    1200106998808

Aperçu

Description du fabricant
UCPA206 UNITÉ MONTÉE