Motion
UC209-28
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-3/4 po, diamètre extérieur 3.3465 po, largeur 1.9370 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01706667
N° MFRUC209-28
Prix69.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-3/4 po, diamètre extérieur 3.3465 po, largeur 1.9370 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01706667
N° MFRUC209-28

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    1.9370 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590031153
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4150 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UC
  • CUP_NON
    1200106009559

Aperçu

Description du fabricant
UC209-28-A INSERT MONTÉ