Motion
UC210-50MM
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 50 mm, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01706668
N° MFRUC210-50MM
Prix105.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 50 mm, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01706668
N° MFRUC210-50MM
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
Votre prix105.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0310 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8660 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    2.0310 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590030668
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4650 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UC
  • CUP_NON
    1200106009108

Aperçu

Description du fabricant
UC210-A INSERT MONTÉ