Motion
UC205-25mm
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 2.0472 po, largeur de 1.3390 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01706673
N° MFRUC205-25mm
Prix33.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 2.0472 po, largeur de 1.3390 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01706673
N° MFRUC205-25mm
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
Prix33.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3390 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.3390 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590030309
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1610 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UC200
  • CUP_NON
    1200106008842

Aperçu

Description du fabricant
UC205-A INSERT MONTÉ