Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Anneau intérieur Largeur2.9370 po
- Anneau extérieur Largeur1.1420 po
- Extérieur Diamètre4.9213 po
- Largeur totale2.9370 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590030989
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale14000 lbf
- Capacité de charge statique radiale8800 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieUC
- CUP_NON1200106009467