Motion
UCP208-40mm
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 40 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01706679
N° MFRUCP208-40mm
Prix97.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 40 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01706679
N° MFRUCP208-40mm

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la base
    1.9219 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.4063 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    7.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590341733
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    UC208-40 mm
  • Type de joint
    Joint R
  • Série
    UCP
  • CUP_NON
    1200106971269

Aperçu

Description du fabricant
UCP208 UNITÉ MONTÉE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif