Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Hauteur totale4.0313 po
- Longueur totale5.0625 po
- Fente Espacement3.5000 po
- Poids3.5
Détails
- Type de serviceNormal
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCT207-23
- Numéro CUP du fabricant8865590342693
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Roulement de rechangeUC207-23
- Type de jointJoint R
- SérieUCT
- Type d’unitéMontage latéral