Motion
6203-2RS-10
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, double joint, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI01706689
N° MFR6203-2RS-10
Prix14.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, double joint, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI01706689
N° MFR6203-2RS-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6203-2RLD10V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 6203-2RS-10 présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-2RS-10
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106007647

Aperçu

Description du fabricant
6203-2RLD10V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL