Motion
P-209-HA
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, solide, fonte
N° D’ARTICLE MI01706708
N° MFRP-209-HA
Prix73.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, solide, fonte
N° D’ARTICLE MI01706708
N° MFRP-209-HA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    2.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.7500 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.6250 po, 1.6875 po, 1.7500 po, 45 mm
  • Hauteur
    2.75
  • Longueur
    5.3
  • Global Hauteur  
    4.2500 po
  • Global Longueur  
    7.4688 po
  • Global Largeur  
    2.0156 po
  • Poids
    3.625
  • Largeur
    8.55

Détails

  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
P209-HA BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif