Motion
FHSFD205-16G
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01706719
N° MFRFHSFD205-16G
Prix69.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01706719
N° MFRFHSFD205-16G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Global Hauteur  
    1.1400 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po
  • Largeur totale
    2.7813 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590098811
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHS205-16G
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106019640

Aperçu

Description du fabricant
FSGFD205-16-A UNITÉ MONTÉE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif