Motion
FHSLF205-16G
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01706747
N° MFRFHSLF205-16G
Price$62.52/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01706747
N° MFRFHSLF205-16G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix62.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    2.9844 po
  • Taille du boulon
    0.3125 po
  • Bore Diameter  
    1 in
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po
  • Overall Height  
    1.2000 po
  • Overall Length Diameter  
    3.7500 po
  • Largeur totale
    2.5313 po

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590119233
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHS205-16G
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106763871

Aperçu

Description du fabricant
FSGLF205-16 UNITÉ MONTÉE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif