Spécifications
Dimensions
- De la base à l’alésage Ligne centrale2.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.7188 po
- Diamètre de l’alésage compatible2.0000 po, 2.0625 po, 2.1250 po, 2.1875 po, 55 mm
- Global Hauteur4.9688 po
- Global Longueur8.6250 po
- Global Largeur2.3125 po
- Poids6 lb
Détails
- Type de roulement compatibleRoulement à billes
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Catalogue du fabricant
- Type de montageBase à deux boulons
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller