Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.0180 po
- Visage Diamètre4.8580 po
- Largeur de la clé0.353 po
- Diamètre extérieur sur les languettes5.4843 po
- Tang Largeur0.328 po
Détails
- Numéro de contre-écrou compatibleNL-000
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de Pinces19
- Type de produitRondelles de blocage de roulement
- SérieTW-000
- CUP_NON737533050218