Motion
MAPBM12
Bloc d’oreiller d’arbre rond du guide linéaire MultiTrac - Diamètre d’arbre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI01743338
N° MFRMAPBM12
Prix316.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc d’oreiller d’arbre rond du guide linéaire MultiTrac - Diamètre d’arbre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI01743338
N° MFRMAPBM12
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
Prix316.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    35.00 mm
  • Diamètre de l’arbre
    12 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    440.0 N
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller
  • Capacité de charge statique
    1100.0 N
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    662486237129

Aperçu

Description du fabricant
MAPBM 12 PIL NOIR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon