Motion
23160CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23160CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01743365
N° MFR23160CAMKP55W507
Prix20,435.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23160CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01743365
N° MFR23160CAMKP55W507
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
Prix20,435.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Cote de précision
    RBEC 5 (classe ISO 5)

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 231, NSK HPS : haute performance
  • Capacité de charge dynamique
    3350000 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176669644
  • Rpm max.
    670 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    500 tr/min
  • Vitesse maximale
    670 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    4800000 N
  • CUP_NON
    029176669644

Aperçu

Description du fabricant
23160CAMKP55W507 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues