Motion
23164CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23164CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 540 mm, largeur 176 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01743366
N° MFR23164CAMKP55W507
Prix34,276.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23164CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 540 mm, largeur 176 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01743366
N° MFR23164CAMKP55W507

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34,276.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    176 mm
  • Poids
    407.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    3850000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176429910
  • Tr/min maximum (graisse)
    480 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    5500000 N
  • CUP_NON
    029176429910

Aperçu

Description du fabricant
23164CAMKP55W507 (ANCIEN 23164CAMKE4P55S11