Motion
23256CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23256CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 500 mm, largeur 176 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01743369
N° MFR23256CAMKP55W507
Prix24,730.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23256CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 500 mm, largeur 176 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01743369
N° MFR23256CAMKP55W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24,730.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    176 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    176 mm
  • Cote de précision
    RBEC 5 (classe ISO 5)
  • Poids
    363.76 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232, NSK HPS : haute performance
  • Capacité de charge dynamique
    3600000 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176089541
  • Rpm max.
    670 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    530 tr/min
  • Vitesse maximale
    670 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    4900000 N
  • CUP_NON
    029176089541

Aperçu

Description du fabricant
23256CAMKP55W507 BRG