Motion
6127
Moteur à engrenage c.c. brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 30  :1, 1/12 hp, 130 V, 67.0 tr/min, TENV, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01753981
N° MFR6127
Prix905.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage c.c. brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 30  :1, 1/12 hp, 130 V, 67.0 tr/min, TENV, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01753981
N° MFR6127
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
Votre prix905.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    30 :1
  • Charge suspendue
    80 lb
  • Poids
    9.00 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    0.71 A
  • Couple de pleine charge
    41 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.2000
  • Puissance d’entrée
    1/12 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    130 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Pied
  • Cadre NEMA
    33A
  • Régime de sortie
    67.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    1
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D’ENGRENAGE 6127

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good