Motion
6TF3
BRIDE D'EXTRÉMITÉ 6IN POUR LA TRGH DE PLAQUE
N° D’ARTICLE MI01755792
N° MFR6TF3
Prix105.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRIDE D'EXTRÉMITÉ 6IN POUR LA TRGH DE PLAQUE
N° D’ARTICLE MI01755792
N° MFR6TF3
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
Prix105.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/8 po
  • Épaisseur de la jauge
    1/4 po
  • Largeur totale
    10-3/8 po
  • Diamètre de la vis
    6 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.2500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.1250 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.5000 po
  • Épaisseur
    0.2500 po
  • Poids
    1.50 lb
  • Largeur de la bride supérieure
    10.1250 po
  • Largeur de la bride extérieure
    1.5000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Bride d’extrémité de auge
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950122625
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Bride d’extrémité de auge
  • Composants connexes
    Extrémités de passage, passages, joints

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE D’EXTRÉMITÉ DE 6TF3 6 PO POUR LA CALE
  • Les brides d’extrémité sont utilisées aux extrémités de la auge percée pour accoupler les auges ensemble.
  • Coupe au laser pour assurer la précision et la qualité

Vous pourriez également aimer