Motion
4TEF2-BB-P
EXTRÉMITÉ DU BAC 4IN AVEC PIEDS BB
N° D’ARTICLE MI01755795
N° MFR4TEF2-BB-P
Prix178.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EXTRÉMITÉ DU BAC 4IN AVEC PIEDS BB
N° D’ARTICLE MI01755795
N° MFR4TEF2-BB-P
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
Prix178.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/16 x 9/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du raccord
    1 po
  • Épaisseur de la jauge
    1/4 po
  • Longueur totale
    8-1/8 po
  • Largeur totale
    1-5/8 po
  • Diamètre de la vis
    4 po
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
4TEF2-BB-P EXTRÉMITÉ DU BAC DE 4 PO AVEC PIEDS BB

Vous pourriez également aimer