Motion
6TE3-BB-P
Extrémité de passage - 6 po dia. de vis, 1.5000 po dia. d’alésage, 0.2500 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI01755796
N° MFR6TE3-BB-P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de passage - 6 po dia. de vis, 1.5000 po dia. d’alésage, 0.2500 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI01755796
N° MFR6TE3-BB-P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Longueur du boulon
    1.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre de la vis
    6 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.1250 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.5000 po
  • Épaisseur
    0.2500 po
  • Poids
    4 lb
  • Largeur de la bride supérieure
    10.1250 po
  • Largeur de la bride extérieure
    1.5000 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Nombre de boulons
    6
  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Composants connexes
    Roulements, joints, arbres
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
6TE3-BB-P TR EXTRÉMITÉ MOINS PIEDS
  • Les extrémités extérieures de la auge sans pieds sont utilisées pour soutenir le roulement d’extrémité et le couvercle lorsqu’aucun support de auge n’est requis.
  • Perçage pour roulements à billes ou roulements à rouleaux.
  • Coupe au laser pour assurer la précision et la qualité

Vous pourriez également aimer