Motion
CSFP2
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE DÉPÔT DU PRODUIT-LSE
N° D’ARTICLE MI01755799
N° MFRCSFP2
Prix175.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE DÉPÔT DU PRODUIT-LSE
N° D’ARTICLE MI01755799
N° MFRCSFP2
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
Prix175.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/8 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    1 po
  • Diamètre du raccord
    1 po
  • Longueur
    2.125 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Largeur totale
    2-3/4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4 po
  • Poids
    1.42 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de pièce
    Joint d’arbre
  • Type de joint
    Renoncer

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE CSFP2 1 PO

Vous pourriez également aimer