Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal1.000 po
- Longueur totale48.000 po
- Taille de la vis de rail1/4-20
Details
- Type de composantRail
- ComprendSoutien seulement. Arbre non inclus
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium
- Norme de mesurePouces
- Surface de montage à la ligne centrale1.75 po
- Options inclusesPrépercé
- Profil ferroviaireProfil standard
- Style de railProfil standard
- SérieSR
Aperçu
Description du fabricant
RAIL DE SUPPORT D’ARBRE SR 16 PDL 48