Motion
AF30-N02BD-Z
Filtre à air modulaire - 5 microns, 100 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuve en polycarbonate, drain automatique
N° D’ARTICLE MI01776070
N° MFRAF30-N02BD-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air modulaire - 5 microns, 100 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuve en polycarbonate, drain automatique
N° D’ARTICLE MI01776070
N° MFRAF30-N02BD-Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Hauteur totale
    5.08 po
  • Longueur totale
    2.09 po
  • Largeur totale
    0.64 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Capacité de la cuvette
    0.78 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en polycarbonate
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    100 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    220 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AF30-N02BD-Z (ANCIEN NAF3000-N02BD)

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon