Spécifications
Dimensions
- Poids1.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesHomologué pour un fonctionnement continu à une température ambiante de 50° C sans dissipateur thermique supplémentaire. Entraîne les moteurs CC à aimant permanent Bodine 130V et 180V . Moteurs c.c. à aimant permanent 90V et 180V « SCR rated » et 130V « PWM rated » fabriqués par d’autres fabricants. Connexions faites au modèle 0865 avec des languettes de connexion rapide de 0.25 po. Sept bornes de raccordement fournies avec la commande. Connexions faites au modèle 0866 avec bornier enfichable (fourni avec la commande).
- Plage de température ambiante32 à 122 °F
- Type de freinDynamique
- FreinageNon
- Courant continu2.1 A
- Phase d’entrée du variateur1 ph
- Tension d’entrée du variateur115/230 V c.a.
- Tension de sortie du variateur90/180 V c.c.
- Valeur nominale du boîtierIP-00
- Type de boîtierChâssis
- Type de rétroactionaucun
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Fonction du contrôleurExécution/Arrêt/Saut - Avant/Arrière
- Puissance1/5 hp, 1/3 hp
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Puissance maximale1/5 à 90 V / 1/3 à 180 V
- Courant de crête4.2 A
- Type de produitEntraînements CC
- Normes respectéesUL, CSA
Aperçu
- Fonctionne à partir d’une ligne de 115 volts c.a. ou de 230 volts c.a., sélectionnable avec cavalier enfichable
- Sortie commutable pour 0-90 V c.c. ou 0-180 V c.c.
- La rétroaction du FME arrière maintient une régulation de la vitesse supérieure à 2 %
- Commutateurs DIP pour étalonner facilement la commande pour différentes tailles de moteur
- Deux voyants de diagnostic indiquent quand l’alimentation est sous tension et quand la sortie de courant est à la limite définie par le pot TORQ
- Six pots intégrés réglables par l’utilisateur pour la limite de couple, la limite de vitesse minimale, la limite de vitesse maximale, le temps d’accélération, le temps de décélération et la régulation de vitesse
- La vitesse peut être réglée manuellement à l’aide d’un réservoir distant à 10K vitesses (compris avec la commande)
- Le variateur non filtré consomme un courant de ligne c.a. inférieur à celui des commandes filtrées SCR comparables
- Connexions pour interrupteur d’inhibition fourni par l’utilisateur en option
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownLes moteurs à engrenages à arbre creux c.c. sans balais 42B hypoidiques de Bodine offrent un couple élevé et des performances écoénergétiques pour les convoyeurs, les barrières et l’équipement d’emballage. Avec une protection IP66 et des engrenages en acier trempé, ils assurent un fonctionnement durable et nécessitant peu d’entretien.
Voir la documentation
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la documentation
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLes moteurs à engrenages Bodine 42R6 à onduleur CA hypoidique combinent un moteur TENV haute performance avec des têtes d’engrenage hypoidiques efficaces pour un fonctionnement fiable à couple élevé. Ils sont dotés d’engrenages hypoidiques écoénergétiques, d’une conception à arbre creux et d’un montage flexible pour les convoyeurs industriels et l’automatisation.
Voir la documentation