Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1.5
- Manchon extérieur Diamètre6 po
- Salopette à manches Longueur4 po
- Poids4.52 lb
Détails
- Type de boulonCouvert
- Type de flexionPleine flexibilité
- Numéro CUP du fabricant697904001594
- Rpm max.8250 tr/min
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage
- SérieF
- Matériau du manchonAcier
- Type de manchonBride
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Capacité de couple18900 po
- CUP_NON697904001594