Motion
CJ38/45B PM 35MM RSB

LOVEJOY INC
CJ38/45B PM 35MM RSB

Moyeu de couplage de mâchoire 68514460882 - Taille du raccord : CJ38/45, mâchoire courbée, alésage de 35 mm, fini sans rainure de clavette, aluminium, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI01782637
N° MFRCJ38/45B PM 35MM RSB
Prix84.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ38/45B PM 35MM RSB

Moyeu de couplage de mâchoire 68514460882 - Taille du raccord : CJ38/45, mâchoire courbée, alésage de 35 mm, fini sans rainure de clavette, aluminium, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI01782637
N° MFRCJ38/45B PM 35MM RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Code de taille de raccord
    CJ38/45
  • Diamètre extérieur
    3.1500 po
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, métal en poudre
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    7170 po
  • CUP_NON
    685144608826

Aperçu

Description du fabricant
CJ38/45B-HUB-PM-35MM-RSB