Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordCJ38
- Épaisseur de l’élément18 mm
- Désalignement angulaire maximal1.3 °
- Désalignement parallèle maximal0.027 po
- Diamètre extérieur80 mm
- Poids0.10 lb
Détails
- CouleurRouge
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleCJ38
- Duromètre d’élément98 , rive A
- Matériau de l’élémentPolyuréthane
- Type d’élémentSpider - Centre ouvert
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireCourbe
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514462071
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144620712
- Rpm max.7100 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieCJ
- Capacité de couple5750 po
- CUP_NON685144620712