Motion
1669
Moteur à engrenage parallèle CA - 180:1 Rapport, 1/7 hp, 230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 0.78 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI01782646
N° MFR1669
Prix1,089.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage parallèle CA - 180:1 Rapport, 1/7 hp, 230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 0.78 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI01782646
N° MFR1669
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
Prix1,089.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    180:1
  • Charge suspendue
    200 lb
  • Poids
    15.30 lb

Détails

  • Condensateur
    494 01002 requis (vendu séparément)
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.78 A
  • Couple de pleine charge
    341 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2020
  • Puissance d’entrée
    1/7 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Visage
  • Cadre NEMA
    42R
  • Régime de sortie
    7.8 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    4
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Tension d’alimentation
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
1669 1/7.5HP 7.8 TEFC 230 42R

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon